KHR6910W うるおいスタイリングヘアアイロンブラシ コイズミ(小泉成器) 63546508

KHR6910W うるおいスタイリングヘアアイロンブラシ コイズミ(小泉成器) 63546508
KHR6910W うるおいスタイリングヘアアイロンブラシ コイズミ(小泉成器) 63546508
KHR6910W うるおいスタイリングヘアアイロンブラシ コイズミ(小泉成器) 63546508
KHR6910W うるおいスタイリングヘアアイロンブラシ コイズミ(小泉成器) 63546508
KHR6910W うるおいスタイリングヘアアイロンブラシ コイズミ(小泉成器) 63546508
KHR6910W うるおいスタイリングヘアアイロンブラシ コイズミ(小泉成器) 63546508
KHR6910W うるおいスタイリングヘアアイロンブラシ コイズミ(小泉成器) 63546508

うるおいスタイリングヘアアイロンブラシ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード63546508品番KHR6910W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,789
販売価格(税別)
7,990

髪をとかすだけで、うるおいスタイリング。
ストレートからふんわりボリュームも。
「イオンバランステクノロジー」搭載。
静電気を抑制し、髪の広がりを抑えてまとまりよく、うるおいアップ。
スピード加熱。立ち上がりは約60秒で100℃に。
海外使用できます。(プラグアダプターは別売です。)
最高180℃まで、5段階の温度設定ができます。
約60分後に自動で電源が切れる安全機能も装備しています。

電源(V)AC100~120/200~240最高使用温度(℃)プレート:約180(周囲温度30℃の場合)消費電力(W)(100~120V)0.1~600、(200~240V)0.1~1000ホワイトコード長さ(m)約1.7付属品取扱説明書(保証書付)質量(g)約330寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約275×60×49プレートナノセラミックコーティング電源自動OFF約60分温度調節5段階(約100/120/140/160/180℃)マイナスイオン機能あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする