宝興産
キャラクターポップバルーン(仮面ライダーガッチャード)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1セット(10枚)
注文コード
63546816
品番
XS8-0345
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
ちびっこが大好きな、定番人気のキャラクターのバルーン!
16L
リボン・台紙付
両面(別柄)
仕様
浮遊時間目安:約1週間
材質
透明OH
寸法(cm)
吹前:45
注意
※記載の浮遊時間は場所、環境によって異なる場合がございます。ご了承ください。
※破裂の原因となりますので、空気を入れすぎないで下さい。