全長(mm)170質量(kg)4.2寸法L(mm)32.5寸法H(mm)32全幅(mm)76寸法A(mm)170寸法S(mm)10寸法D(mm)48寸法E(mm)23寸法B(mm)76寸法C(mm)75寸法T(mm)80寸法W(mm)M6寸法Z(mm)-寸法P(mm)20寸法Y(mm)138寸法M(mm)10寸法N(mm)15寸法O(mm)20寸法T2(mm)-寸法I(mm)8寸法J(mm)M6寸法G(mm)20寸法K(mm)85寸法Q(mm)12寸法R(mm)7.5寸法U(mm)85寸法V(mm)29トルク(N・m)100寸法x(mm)179寸法F1(mm)5~99寸法F2(mm)10~104寸法F3(mm)50~146RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)20