曜日別特売
SH-07-CAY-D-RD 日本製カバーリングリクライニング一人掛け座椅子、リクライニングチェアCalmy - カーミー - (ダウンスタイル) ホームテイスト 63547768

SH-07-CAY-D-RD 日本製カバーリングリクライニング一人掛け座椅子、リクライニングチェアCalmy - カーミー - (ダウンスタイル) ホームテイスト 63547768
SH-07-CAY-D-RD 日本製カバーリングリクライニング一人掛け座椅子、リクライニングチェアCalmy - カーミー - (ダウンスタイル) ホームテイスト 63547768
SH-07-CAY-D-RD 日本製カバーリングリクライニング一人掛け座椅子、リクライニングチェアCalmy - カーミー - (ダウンスタイル) ホームテイスト 63547768
SH-07-CAY-D-RD 日本製カバーリングリクライニング一人掛け座椅子、リクライニングチェアCalmy - カーミー - (ダウンスタイル) ホームテイスト 63547768
SH-07-CAY-D-RD 日本製カバーリングリクライニング一人掛け座椅子、リクライニングチェアCalmy - カーミー - (ダウンスタイル) ホームテイスト 63547768
SH-07-CAY-D-RD 日本製カバーリングリクライニング一人掛け座椅子、リクライニングチェアCalmy - カーミー - (ダウンスタイル) ホームテイスト 63547768
SH-07-CAY-D-RD 日本製カバーリングリクライニング一人掛け座椅子、リクライニングチェアCalmy - カーミー - (ダウンスタイル) ホームテイスト 63547768

日本製カバーリングリクライニング一人掛け座椅子、リクライニングチェアCalmy - カーミー - (ダウンスタイル)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
レッド
内容量1台注文コード63547768品番SH-07-CAY-D-RD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

ヘッド・背・フットの3箇所14段階リクライニング。こだわりの座り心地。全面カバー仕様で洗濯OK!折り畳み式でコンパクト!

用途フットパーツが下向きに可動し然な姿勢を保ちます。心地よい硬さのクッションが体全体を支えます。レッド本体質量(kg)7.6材質クッション材:ウレタンフォーム 生地:ポリエステル100% 構造部材:金属(銅)質量(kg)約7.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×845~1375×140~820座面厚(mm)140
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,364/税込1,500
北海道地方数量1につき1,819/税込2,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする