曜日別特売
SH-07-CDS-S-NV 肌触りが良いコーデュロイソファ 2人掛け オットマンセット【Qooliss クーリス 】 ホームテイスト 63548048

SH-07-CDS-S-NV 肌触りが良いコーデュロイソファ 2人掛け オットマンセット【Qooliss クーリス 】 ホームテイスト 63548048
SH-07-CDS-S-NV 肌触りが良いコーデュロイソファ 2人掛け オットマンセット【Qooliss クーリス 】 ホームテイスト 63548048
SH-07-CDS-S-NV 肌触りが良いコーデュロイソファ 2人掛け オットマンセット【Qooliss クーリス 】 ホームテイスト 63548048
SH-07-CDS-S-NV 肌触りが良いコーデュロイソファ 2人掛け オットマンセット【Qooliss クーリス 】 ホームテイスト 63548048
SH-07-CDS-S-NV 肌触りが良いコーデュロイソファ 2人掛け オットマンセット【Qooliss クーリス 】 ホームテイスト 63548048
SH-07-CDS-S-NV 肌触りが良いコーデュロイソファ 2人掛け オットマンセット【Qooliss クーリス 】 ホームテイスト 63548048
SH-07-CDS-S-NV 肌触りが良いコーデュロイソファ 2人掛け オットマンセット【Qooliss クーリス 】 ホームテイスト 63548048
SH-07-CDS-S-NV 肌触りが良いコーデュロイソファ 2人掛け オットマンセット【Qooliss クーリス 】 ホームテイスト 63548048
SH-07-CDS-S-NV 肌触りが良いコーデュロイソファ 2人掛け オットマンセット【Qooliss クーリス 】 ホームテイスト 63548048
SH-07-CDS-S-NV 肌触りが良いコーデュロイソファ 2人掛け オットマンセット【Qooliss クーリス 】 ホームテイスト 63548048

肌触りが良いコーデュロイソファ 2人掛け オットマンセット【Qooliss クーリス 】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
ネイビー
内容量1台注文コード63548048品番SH-07-CDS-S-NV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

コーデュロイ生地で肌触りが気持ちい2人掛けコンパクトソファとオットマンのセット!足を伸ばせてゆったりくつろげます。

用途背もたれ、肘置き部分は14段階リクライニング可能なのでベストな位置に調整できます。ポケットコイル搭載で耐久性GOOD!ネイビー材質ポリエステル91% レーヨン9% 構造部材:スチールパイプ、ポケットコイルスプリング 脚:樹脂脚 中身:ウレタンフォーム質量(kg)ソファ:15 オットマン:4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ソファ:130~170×78~113×31.5~64、オットマン:59×49×29.5
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,546/税込5,001
北海道地方数量1につき5,910/税込6,501
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする