曜日別特売
SH-07-DGS-2-BR 日本製ドッグステップPVCレザー、犬用階段2段タイプ【lonis レーニス 】 ホームテイスト 63548215

SH-07-DGS-2-BR 日本製ドッグステップPVCレザー、犬用階段2段タイプ【lonis レーニス 】 ホームテイスト 63548215
SH-07-DGS-2-BR 日本製ドッグステップPVCレザー、犬用階段2段タイプ【lonis レーニス 】 ホームテイスト 63548215
SH-07-DGS-2-BR 日本製ドッグステップPVCレザー、犬用階段2段タイプ【lonis レーニス 】 ホームテイスト 63548215
SH-07-DGS-2-BR 日本製ドッグステップPVCレザー、犬用階段2段タイプ【lonis レーニス 】 ホームテイスト 63548215
SH-07-DGS-2-BR 日本製ドッグステップPVCレザー、犬用階段2段タイプ【lonis レーニス 】 ホームテイスト 63548215
SH-07-DGS-2-BR 日本製ドッグステップPVCレザー、犬用階段2段タイプ【lonis レーニス 】 ホームテイスト 63548215
SH-07-DGS-2-BR 日本製ドッグステップPVCレザー、犬用階段2段タイプ【lonis レーニス 】 ホームテイスト 63548215
SH-07-DGS-2-BR 日本製ドッグステップPVCレザー、犬用階段2段タイプ【lonis レーニス 】 ホームテイスト 63548215
SH-07-DGS-2-BR 日本製ドッグステップPVCレザー、犬用階段2段タイプ【lonis レーニス 】 ホームテイスト 63548215

日本製ドッグステップPVCレザー、犬用階段2段タイプ【lonis レーニス 】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
ブラウン
内容量1台注文コード63548215品番SH-07-DGS-2-BR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

日本製ドッグステップ2段タイプ(1段あたりの高さ17cm) トイプードルなどのやや大きめの小型~大型犬にオススメのサイズです。

用途
お手入れしやすく、高級感のあるPVCレザー つまづきにくい角を丸めたデザインです♪
材質「ドッグステップ」2段 クッション材:ウレタン 生地:合成皮革(ポリエステル100%)質量(kg)約4.2ブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40.5×81×34
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,364/税込1,500
北海道地方数量1につき2,273/税込2,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

子ども用家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする