ホームテイスト
日本製ビーズクッション抱きまくら(ロングorショート)流線形【Dugong-ジュゴン-】
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
色
グレー
ゴールド
グレー
レッド
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63548434
品番
SH-07-DUG-LGY-LF2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
材質
中身:発泡ポリエスチレンビーズ生地:ポリエステル88% ポリウレタン12%
質量(kg)
(約)1.3
色
グレー
タイプ
ロング
寸法(cm)
約125×38×15
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,364
/
税込
¥
1,500
北海道地方
数量1につき
¥
2,273
/
税込
¥
2,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません