Micronic Europe B.V.
96well format用Push Cap 8 cap band型
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
10日以内出荷とは
色
赤
灰色
ナチュラル
青
緑
ピンク
赤
黒
黄
白
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(40枚)
注文コード
63549317
品番
MP53094
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
Puch Capクラス7クリーンルームで製造しています。DNA/RNA/Pyrogen Freeオプションにて滅菌可能です。
材質
熱可塑性エラストマー(TPE(Virgin))
アズワン品番
9-1087-24
仕様
Push Cap 8 cap band型
適合チューブ
Internal thread 96well format チューブ
色
赤
使用温度範囲(℃)
-80~+100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000