フロンケミカル
PFA細口大型瓶 NRシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
容量(L)
5
3
5
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63550805
品番
NR0189-002
参考基準価格(税別)
¥104,000
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
フッ素樹脂細口大型瓶は、四フッ化エチレンの共重合樹脂からできており、半透明な樹脂です。フッ素樹脂ボトルより肉厚が薄くできておりますが、耐薬品性は変わりありません。
容量(L)
5
材質
本体:PFA、中栓:PTFE、外栓:PFA
肉厚(mm)
最少:1以上
全高(mm)
330
外径(Φmm)
172
口内径(Φmm)
37
アズワン品番
61-9942-69
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000