GQH-1656AW3H-DX BL ガス温水暖房付給湯器(クイックオート 高温水供給式) 屋外壁掛形(PS標準設置形) ノーリツ 63551664

ガス温水暖房付給湯器(クイックオート 高温水供給式) 屋外壁掛形(PS標準設置形)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送11日以内出荷とは
ガスの種類LPG
号数16号
接続2温度3P内蔵
内容量1台注文コード63551664品番GQH-1656AW3H-DX BL
参考基準価格(税別)¥361,100販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800
仕様
沸上予約、たし湯、たし水、Q機能PRO-TEC、低温度出湯、省電力モード、暖房水自動補水、QU-1/QU-3対応(RC-7571M(F)-2-FCMのみに対応します。QU-3のみに対応します。)、5階端末対応、点検お知らせ、
低Noxバーナー搭載、グリーン購入法適合用品
付属品取付ネジ類一式、暖房信号線コード一式、暖房継手クリップ、ヘッダークリップ種類クイックオート(高温水供給式)ガスの種類LPG接続2温度3P内蔵リモコン別売入数1台設置形態屋外壁掛形(PS標準設置形)グリーン購入法適合暖房能力(kW)14号数16号グリーンマーク認定
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする