仕様沸上予約、たし湯、たし水、Q機能PRO-TEC、低温度出湯、省電力モード、暖房水自動補水、QU-1/QU-3対応(RC-7571M(F)-2-FCMのみに対応します。QU-3のみに対応します。)、11階端末対応、点検お知らせ、
低Noxバーナー搭載、グリーン購入法適合用品
付属品取付ネジ類一式、暖房信号線コード一式、暖房継手クリップ種類クイックオート(高温水供給式)ガスの種類12A・13A接続2温度ヘッダー外付(低温4系統まで)リモコン別売入数1台設置形態PS扉内上方排気延長形グリーン購入法適合暖房能力(kW)14号数16号グリーンマーク認定