曜日別特売
PS1515A-7 クリーンブース アルミパイプ仕様 PSシリーズ  クラス10000 アズワン 63552835

クリーンブース アルミパイプ仕様 PSシリーズ クラス10000

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送35日以内出荷とは
寸法(mm)1500×1500×2000
内容量1台注文コード63552835品番PS1515A-7
参考基準価格(税別)¥366,000販売価格(税込)¥401,500
販売価格(税別)
365,000

シンプルな構造で手軽にクリーン環境を作り出すことができます。ノックダウン方式で容易に組み立てが可能です。

寸法(mm)1500×1500×2000材質(フレーム)アルミアルマイトパイプ、側面・天面カバー:帯電防止ビニール、ファンフィルターユニット:ABS樹脂電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)5(3Pプラグ付き)仕様FFU台数:5m3/min×1台アズワン品番3-1448-11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本体のサイズは、FFUを含まないフレームのみのサイズです。
※搭載するFFUは、「ピュアスペース・05」 又は 「ピュアスペース・10」となります。
※ブースの寸法が長方形の場合、出入口(1ヶ所)面をご指示ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易クリーンブースの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/395_2/
2022-09-22

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする