AG(赤川器物製作所)
サニタリーステンバット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
容量(L)
約13
約16
約10
約13
約7
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63555023
品番
22806
参考基準価格(税別)
¥12,670
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
フチ巻き無し・底面エンボス無しの衛生対応品です。深いひも出しで重なりが良く、安定性抜群です。スタッキング可能です。
材質
SUS304
サイズ
中110
容量(L)
約13
外寸(mm)
466×345×H110
アズワン品番
64-0920-99
底寸法(mm)
435×320
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000