AG(赤川器物製作所)
サニタリーステンバット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
容量(L)
約7
約16
約10
約13
約7
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63555039
品番
22807
参考基準価格(税別)
¥11,470
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
フチ巻き無し・底面エンボス無しの衛生対応品です。深いひも出しで重なりが良く、安定性抜群です。スタッキング可能です。
材質
SUS304
サイズ
中80
容量(L)
約7
外寸(mm)
466×345×H80
アズワン品番
64-0921-01
底寸法(mm)
435×320
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,750
/
税込
¥
1,925
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400