MONOVATE(旧:日東金属工業)
シール座付ステンレス吊り下げ式密閉容器 バンド式 CTLB-LZシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
8日以内出荷とは
容量(L)
10
10
15
20
25
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63555206
品番
CTLB-LZ-24
参考基準価格(税別)
¥32,900
販売価格(税込)
¥36,168
販売価格(税別)
¥
32,880
バスケットに入れる
ラベルやシールをはがしやすく、バンドで簡単に密閉できるステンレスタンク
持ち運びや投入に適した吊り下げ取っ手タイプ
アズワン品番
63-1207-65
材質
SUS304、シール座:SUS304/PFA約30μmコーティング
寸法(mm)
シール座コーティング面:110×88
材質(パッキン)
シリコンゴム(食品衛生法適合品)
表面処理
内外面バフ研磨
使用条件
大気圧(加減圧不可)
幅(mm)
300
高さ(mm)
240
質量(kg)
2.3
容量(L)
10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ラベルやシールの材質により剥がれやすさは異なります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000