MONOVATE(旧:日東金属工業)
ジャケット型フランジオープン加圧容器 圧送ユニット PCN-O-Jシリーズ
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
40日以内出荷とは
容量(L)
30
100
20
30
40
50
80
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63555373
品番
PCN-O-J-30-UT
参考基準価格(税別)
¥1,037,000
販売価格(税込)
¥1,077,780
販売価格(税別)
¥
979,800
バスケットに入れる
圧送をするために必要な圧力容器と周辺部品をそろえました。圧力容器は洗浄しやすいフランジオープン型です。これ1台で上部排出での加圧圧送ができます。温度調整しながら加圧圧送することが可能です。
材質
容器本体・蓋・取っ手・袴/SUS304、クランプバンド/SCS13、パッキン/シリコンゴム(オプション/フッ素ゴム)、ジャケット部ノズル/1Sヘルール
質量(kg)
39
容量(L)
30
使用圧力(MPa)
(常温)本体:0~0.18、ジャケット:0~0.18
表面処理
内外面バフ研磨
内径×高さH(Φmm×mm)
ジャケット:345.6×582
アズワン品番
62-1372-51
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000