MONOVATE(旧:日東金属工業)
ジャケット型加圧容器 圧送ユニット PCN-Jシリーズ
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
26日以内出荷とは
容量(L)
20
10
20
30
40
50
5
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63555626
品番
PCN-J-20-UT
参考基準価格(税別)
¥523,000
販売価格(税込)
¥527,780
販売価格(税別)
¥
479,800
バスケットに入れる
圧送をするために必要な圧力容器と周辺部品をそろえました。これ1台で上部排出での加圧圧送ができます。蓋とクランプが軽く、取り回しが簡単です。温度調整しながら加圧圧送することが可能です。
材質
容器本体・蓋・取っ手・袴/SUS304、クランプバンド/SCS13、パッキン/シリコンゴム(オプション/フッ素ゴム)、ジャケット部ノズル/1Sヘルール
質量(kg)
15
容量(L)
20
使用圧力(MPa)
(常温)本体:0~0.4、ジャケット:0~0.18
表面処理
内外面バフ研磨
内径×高さH(Φmm×mm)
ジャケット:309.5×508
アズワン品番
62-1372-40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000