- ジョーゴ グリーンパル 63556064

ジョーゴ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法(cm)9
アズワン品番63-5448-88
内容量1個注文コード63556064品番-
参考基準価格(税別)¥80販売価格(税込)¥87
販売価格(税別)
79

容器に液体などを注ぎ入れる時に便利なロートです。

材質ポリプロピレン寸法(mm)注ぎ口:約90寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×100×110(D)本体質量(g)20寸法(cm)9耐熱温度(℃)120アズワン品番63-5448-88
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※漏斗を火のそばに置くと変形・破損の原因になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする