曜日別特売
22606-1 ステンバット 手付き 穴明 AG(赤川器物製作所) 63556396

ステンバット 手付き 穴明

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
外寸(mm)466×345×H110
内容量1個注文コード63556396品番22606-1
参考基準価格(税別)¥18,120販売価格(税込)¥19,690
販売価格(税別)
17,900

深いひも出しで重なりが良く、安定性抜群です。スタッキング可能です。水切穴付き。

アズワン品番64-0920-92外寸(mm)466×345×H110底寸法(mm)435×320材質SUS304板厚(mm)0.6穴径(Φmm)10サイズ中110
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする