AG(赤川器物製作所)
ステンバット 手付き 大140
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
63556439
品番
22010-1
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
深いひも出しで重なりが良く、安定性抜群です。スタッキング可能です。【6-6245-03】ステンバットのさらに深いサイズになります。
材質
SUS304
容量(L)
約21
外寸(mm)
551×370×H140
板厚(mm)
0.7
アズワン品番
64-0920-79
底寸法(mm)
525×340
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,750
/
税込
¥
1,925
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400