曜日別特売
GT-EvoMax 高所用セーフティ サンダンス 63556510

GT-EvoMax 高所用セーフティ サンダンス 63556510
GT-EvoMax 高所用セーフティ サンダンス 63556510

高所用セーフティ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズ(cm)26.5
オリーブ
内容量1足注文コード63556510品番GT-EvoMax
販売期限:2026年2月27日まで
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

形状記憶 低反発インソール付き

用途高所作業・運送・バイク仕様ワイズ:3E形状ミドルカットオリーブ質量(g)430(26.0cm片足)サイズ(cm)26.5材質(アッパー)合成皮革+ナイロンメッシュ材質(ソール)合成ゴム(耐滑)足幅3E材質(先芯)鋼鉄製(耐衝撃性70J・耐圧迫性10kN)甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
注意
※耐滑底ですが滑りやすい路面での歩行には十分注意してください。耐油底ではありませんので床面に油がある工場などでの作業には適していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする