曜日別特売
HT-ST-ASCB-36 ステンレスホッパー型汎用容器 架台付 作業台付 HT-ST-ASCBシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 63556913

HT-ST-ASCB-36 ステンレスホッパー型汎用容器 架台付 作業台付 HT-ST-ASCBシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 63556913
HT-ST-ASCB-36 ステンレスホッパー型汎用容器 架台付 作業台付 HT-ST-ASCBシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 63556913
HT-ST-ASCB-36 ステンレスホッパー型汎用容器 架台付 作業台付 HT-ST-ASCBシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 63556913
HT-ST-ASCB-36 ステンレスホッパー型汎用容器 架台付 作業台付 HT-ST-ASCBシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 63556913
HT-ST-ASCB-36 ステンレスホッパー型汎用容器 架台付 作業台付 HT-ST-ASCBシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 63556913

ステンレスホッパー型汎用容器 架台付 作業台付 HT-ST-ASCBシリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送31日以内出荷とは
容量(L)35
内容量1個注文コード63556913品番HT-ST-ASCB-36
参考基準価格(税別)¥460,000販売価格(税込)¥505,780
販売価格(税別)
459,800

容器と架台が分離できる容器、【HT-ASC】ホッパー型容器 架台付に作業台を付けました。容器底板がホッパー形状になっており、液等の排出に優れています。蓋は開閉が簡単なかぶせ式です。架台に作業台が付属します。架台に作業台・取っ手・蓋置が付属するASCAタイプ、取っ手・蓋置が付属するASCCタイプもございます。作業台は簡単な作業や、資料や軽量の物を置くのに便利です。作業台は折りたたみ式のため、スペースを無駄にしません。容器は架台から外して洗浄できるので、洗浄時間の短縮に繋がります。

材質容器、架台:SUS304質量(kg)21容量(L)35表面処理容器:内外面バフ研磨寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)764×510×900(Wは作業台を開いた場合)使用条件大気圧(加減圧不可)アズワン品番64-5068-78
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする