曜日別特売
ISFP+10G-T 産業用 10GBASE-T(Max.100m)SFP+ モジュール(-40~85℃) FXC 63557727

産業用 10GBASE-T(Max.100m)SFP+ モジュール(-40~85℃)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード63557727品番ISFP+10G-T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥110,990
販売価格(税別)
100,900

IEEE 802.3anに準拠した10G SFP+ 対応のモジュールで、カテゴリ 6A以上のUTPケーブルで最大100mの伝送距離を実現します。動作時温度-40℃ ~ 85℃ までと高温度に対応したモデルです。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする