曜日別特売
KTT-CTH-ASCC-565H ステンレス片テーパー型クリップ式密閉容器 架台付 取っ手・蓋置付 KTT-CTH-ASCCシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 63557778

KTT-CTH-ASCC-565H ステンレス片テーパー型クリップ式密閉容器 架台付 取っ手・蓋置付 KTT-CTH-ASCCシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 63557778
KTT-CTH-ASCC-565H ステンレス片テーパー型クリップ式密閉容器 架台付 取っ手・蓋置付 KTT-CTH-ASCCシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 63557778
KTT-CTH-ASCC-565H ステンレス片テーパー型クリップ式密閉容器 架台付 取っ手・蓋置付 KTT-CTH-ASCCシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 63557778
KTT-CTH-ASCC-565H ステンレス片テーパー型クリップ式密閉容器 架台付 取っ手・蓋置付 KTT-CTH-ASCCシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 63557778

ステンレス片テーパー型クリップ式密閉容器 架台付 取っ手・蓋置付 KTT-CTH-ASCCシリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送31日以内出荷とは
容量(L)200
内容量1個注文コード63557778品番KTT-CTH-ASCC-565H
参考基準価格(税別)¥727,000販売価格(税込)¥769,780
販売価格(税別)
699,800

容器と架台が分離できる容器、【KTT-ASC】片テーパー型容器 架台付に取っ手と蓋置を付けました。容器の底はドレン方向に傾斜がついているので、蓋は簡易密閉が可能なキャッチクリップ式です。架台に取っ手・蓋置が付属します。架台に作業台・取っ手・蓋置が付属するASCAタイプ、作業台のみが付属するASCBタイプもございます。蓋を開けた際に置き場所に困りません。容器と架台の分離・固定ができ、さらに取っ手付きであるため、工程に応じた移動が簡単です。容器は架台から外して洗浄できるので、洗浄時間の短縮に繋がります。

材質容器、架台:SUS304質量(kg)58容量(L)200表面処理容器:内外面バフ研磨寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×863×1330材質(パッキン)シリコン(食品衛生法適合品)使用条件大気圧(加減圧不可)アズワン品番64-5069-11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする