曜日別特売
106-734 Vポスター額 A2 万丈 63558147

※画像はB2判です

106-734 Vポスター額 A2 万丈 63558147
106-734 Vポスター額 A2 万丈 63558147
106-734 Vポスター額 A2 万丈 63558147
106-734 Vポスター額 A2 万丈 63558147
106-734 Vポスター額 A2 万丈 63558147

Vポスター額 A2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ホワイト
内容量1枚注文コード63558147品番106-734
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

景色や映画のポスターなどの額装に最適な木製ポスター額、V ポスター額。
景色や映画のポスターなどに最適な落ち着いた色合いの木製ポスター額です。お気に入りのポスター、風景写真などを飾るのにピッタリです。その他、お店のPOP・掲示用としてもお使いいただけます。

仕様壁掛用金具・吊り紐付・縦横 兼用・掛けのみ材質面材:PETホワイト材質(本体)木製質量(g)910外寸(mm)454×628内寸(mm)420×594適合サイズA2判無地(木目無し)窓寸法(縦×横)(mm)410×584
注意
※ご使用時は面材の保護シートを剥がしてご利用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする