CTH-M-PTFE-33 ステンレス密閉容器 目盛付 クリップ式/PTFE CTH-M-PTFEシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 63558277

ステンレス密閉容器 目盛付 クリップ式/PTFE CTH-M-PTFEシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
容量(L)25
内容量1個注文コード63558277品番CTH-M-PTFE-33
参考基準価格(税別)¥79,700販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980

目盛付きで計量が簡単な丸型ステンレス密閉タンク
簡単に密閉できるクリップタイプ
パッキンをPTFEにして耐薬品性を向上させました。

アズワン品番63-1207-74材質SUS304材質(パッキン)PTFE(白色)目盛長(mm)約25表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)幅(mm)436高さ(mm)330質量(kg)4.1容量(L)25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※目盛りは容量のおおよその位置となります。
※樹脂製なのでゴム製のパッキンに比べ密閉性は劣ります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする