111219417 プロフィットスタンダード 万年筆 セーラー万年筆 63558680

プロフィットスタンダード 万年筆

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本アイボリー文字サイズ中字注文コード63558680品番111219417
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は31,980円となります。
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

セーラーの代表作『プロフィット・シリーズ』の原点となる万年筆です。
頑に守るセーラーの伝統と技術、手に馴染む柔和なフォルム。
万年筆を日頃からご愛用頂いている方にも、初めてお使いになる方にもお薦めの自信作です。

付属品万年筆使用説明書、万年筆用カートリッジインク BK、万年筆品質保証書、ケース、フォレス/PenWorld説明書仕様ペン先仕上げ:金無垢材質蓋、胴、大先=PMMA樹脂軸径(Φmm)12アイボリー質量(g)17寸法(Φ×mm)17×135(クリップ部含む)文字サイズ中字ペン先14金/中型繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする