曜日別特売
NMB-F-4S のぞき窓 一体型 保護カバー・格子網付 NMB-Fシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 63558995

NMB-F-4S のぞき窓 一体型 保護カバー・格子網付 NMB-Fシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 63558995
NMB-F-4S のぞき窓 一体型 保護カバー・格子網付 NMB-Fシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 63558995
NMB-F-4S のぞき窓 一体型 保護カバー・格子網付 NMB-Fシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 63558995
NMB-F-4S のぞき窓 一体型 保護カバー・格子網付 NMB-Fシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 63558995
NMB-F-4S のぞき窓 一体型 保護カバー・格子網付 NMB-Fシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 63558995

のぞき窓 一体型 保護カバー・格子網付 NMB-Fシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
アズワン品番64-5069-69
内容量1個注文コード63558995品番NMB-F-4S
参考基準価格(税別)¥92,600販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

ヘルール接続ののぞき窓(サイトグラス)です。保護カバーと格子網で窓部への衝撃を保護し、破損を防ぎます。【NMB】のぞき窓(一体型)をベースにした一体型タイプです。容器等のヘルールに取り付けることで、容器内部の状態を確認できます。【NM】のぞき窓や【NM-F】のぞき窓 保護カバー付とは異なり、ヘルールから取り外す際にガラスが脱落しないので安全です。外部から衝撃が加わったときに、窓部が割れるのを防ぎます。また、ほこりの付着も防止します。接液部はSUS316Lのため、耐食性に優れています。内面をテーパー形状にし、視野を最大限に確保しました。消防法 20号タンクのサイトグラスとして使用可能です。※20号タンクにご使用の際は、必ず容器を設置する市区町村の消防署に使用可否をご確認ください。

サイズヘルール:4S高さ(mm)44範囲(mm)可視:Φ90耐圧(MPa)0.16(常温)アズワン品番64-5069-69
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする