曜日別特売
103547210 Classic Ko 蒔絵文房 フローレットドットSV 万年筆 セーラー万年筆 63559039

Classic Ko 蒔絵文房 フローレットドットSV 万年筆

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ホワイト
内容量1本注文コード63559039品番103547210
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

Floret dot SV
花が散りばめられた「フローレットドットSV」。
4つの花弁を持つ花は”クワトレ・フォイル” と呼ばれ、キリスト教の四聖人を現すことにも使われてきました。
幸福のシンボルとしても、愛されてきた花弁文様です。

付属品貼箱(サイズ:W176×D70×H46mm)、カートリッジインク (ブラック) 2 本、製品説明書 、取扱説明書 、万年筆品質保証書仕様ペン先仕上げ:ゴールドIP材質蓋、胴、大先=PMMA樹脂・蒔絵加工軸径(Φmm)12ホワイト質量(g)17.2寸法(Φ×mm)17×135(クリップ部含む)文字サイズ細字ペン先ステンレス繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする