曜日別特売
110500249 SHIKIORI 四季織 ひさかた 万年筆 セーラー万年筆 63560904

SHIKIORI 四季織 ひさかた 万年筆

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
ほしくず
内容量1本注文コード63560904品番110500249
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

SHIKIORI「四季織」シリーズの[ひさかた]の万年筆です。
[ひさかた]
移ろう季節の色鮮やかな瞬間を閉じ込めた、シンプルに色を楽しめるシリーズ。
移ろう季節の、ほんのわずかな時。
風に舞うさくら、日差しを浴びた水しぶき。
夕焼けに染まる空。天に広がる星の瞬き。

材質
蓋、胴、大先=AS樹脂(さくら・あかねぞら・ほしくず)
蓋、胴、大先=PMMA樹脂(うちみず)
付属品説明書 万年筆使用説明書、万年筆添付用カートリッジインク BK、説明書 万年筆品質保証書、ケース、説明書 フォレス/PenWorld軸径(Φmm)12ほしくず質量(g)12.2寸法(Φ×mm)17×134(クリップ部含む)文字サイズ細字ペン先ステンレス繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする