曜日別特売
110222350 プロフィット Jr. 万年筆 セーラー万年筆 63561184

プロフィット Jr. 万年筆

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
ライラック
内容量1本注文コード63561184品番110222350
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ポップな北欧カラーのベーシックな万年筆です。
中細のペン先なので、はじめての万年筆にも書きやすい太さ。
はじめての万年筆に、インクで遊びたい方に、万年筆を楽しみたい方に…
シンプルでベーシックなフォルムに、持っていてワクワクするカラーリングです。

付属品万年筆使用説明書、万年筆用カートリッジインク BK、ケース材質蓋、胴、大先、蓋栓、尾栓=PMMA樹脂軸径(Φmm)12ライラック質量(g)12.2寸法(Φ×mm)17×134(クリップ部含む)文字サイズ中細ペン先ステンレス繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする