ホクト総研
パスボックス PSPBシリーズ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
20日以内出荷とは
アズワン品番
3-2073-05
3-2073-05
3-2073-01
3-2073-13
3-2073-04
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63563256
品番
PSPB-444
参考基準価格(税別)
¥347,000
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
部品の受け渡し時に人の出入りを避け、クリーンルーム内の清浄度を高く維持できます。
アズワン品番
3-2073-05
外寸(mm)
520×480×480
内寸(mm)
400×400×400
材質
本体/鋼板(焼付塗装仕上)、内面床/ステンレス(SUS304)、窓/透明強化ガラス
ロック
扉:機械式インターロック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000