曜日別特売
TX1041 プリウェットワイパー TechniSat TXシリーズ TexWipe(テックスワイプ) 63564175

プリウェットワイパー TechniSat TXシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1袋(70枚)
寸法(mm)230×280
内容量1袋(70枚)注文コード63564175品番TX1041
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,700

クリーンルーム用プリウェットワイパーです。

アズワン品番4-1890-01寸法(mm)230×280材質不織布(セルロース55%、ポリエステル45%)仕様液体物:IPA70%、USP脱イオン水30%裁断形状カットエッジ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする