曜日別特売
CJLW5522-TUQ-LL(25.0cm~25.5cm) リゲッタ ローウェッジヒールサンダル ターコイズ LL リゲッタ 63564700

CJLW5522-TUQ-LL(25.0cm~25.5cm) リゲッタ ローウェッジヒールサンダル ターコイズ LL リゲッタ 63564700
CJLW5522-TUQ-LL(25.0cm~25.5cm) リゲッタ ローウェッジヒールサンダル ターコイズ LL リゲッタ 63564700
CJLW5522-TUQ-LL(25.0cm~25.5cm) リゲッタ ローウェッジヒールサンダル ターコイズ LL リゲッタ 63564700
CJLW5522-TUQ-LL(25.0cm~25.5cm) リゲッタ ローウェッジヒールサンダル ターコイズ LL リゲッタ 63564700
CJLW5522-TUQ-LL(25.0cm~25.5cm) リゲッタ ローウェッジヒールサンダル ターコイズ LL リゲッタ 63564700
CJLW5522-TUQ-LL(25.0cm~25.5cm) リゲッタ ローウェッジヒールサンダル ターコイズ LL リゲッタ 63564700

リゲッタ ローウェッジヒールサンダル ターコイズ LL

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1足注文コード63564700品番CJLW5522-TUQ-LL(25.0cm~25.5cm)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,981
販売価格(税別)
7,255

二本ベルトで足にぴったりフィット。シンプルな可愛いデザイン。「履きやすさ」へのこだわりと遊び心が詰まったディテール。バックベルトは内ゴム付きで脱ぎ履きラクチン。裏地には柔らかくて肌当たりのいい素材を使用しています。ソール裏側は凹凸部分で滑りにくい仕様に。ランドトゥでつま先ゆったり。接地面が広く、安定感のあるウェッジヒール5.0cmの高さを感じずスイスイ歩けます。

材質甲材:合成皮革 底材:合成底(ポリウレタン)ターコイズサイズLL質量(g)260(片足)サイズ(cm)25~25.5ウィズ22.7ヒール(cm)5靴タイプサンダルストーム(cm)2甲幅(cm)14.1底幅(cm)8.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする