CJFW3501-IVO-LL(25.0cm~25.5cm) リゲッタ ツートンクロスベルトサンダル アイボリー LL リゲッタ 63564894

CJFW3501-IVO-LL(25.0cm~25.5cm) リゲッタ ツートンクロスベルトサンダル アイボリー LL リゲッタ 63564894
CJFW3501-IVO-LL(25.0cm~25.5cm) リゲッタ ツートンクロスベルトサンダル アイボリー LL リゲッタ 63564894
CJFW3501-IVO-LL(25.0cm~25.5cm) リゲッタ ツートンクロスベルトサンダル アイボリー LL リゲッタ 63564894
CJFW3501-IVO-LL(25.0cm~25.5cm) リゲッタ ツートンクロスベルトサンダル アイボリー LL リゲッタ 63564894
CJFW3501-IVO-LL(25.0cm~25.5cm) リゲッタ ツートンクロスベルトサンダル アイボリー LL リゲッタ 63564894
CJFW3501-IVO-LL(25.0cm~25.5cm) リゲッタ ツートンクロスベルトサンダル アイボリー LL リゲッタ 63564894
CJFW3501-IVO-LL(25.0cm~25.5cm) リゲッタ ツートンクロスベルトサンダル アイボリー LL リゲッタ 63564894

リゲッタ ツートンクロスベルトサンダル アイボリー LL

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1足注文コード63564894品番CJFW3501-IVO-LL(25.0cm~25.5cm)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,678
販売価格(税別)
6,980

編み込みデザインがオシャレなサンダル。「履きやすさ」へのこだわりと遊び心が詰まったディテール。ベルトの内側にはこっそりベルト付き。シボ感のある素材を使用。色味の違う素材使いでオシャレ度アップ。甲ベルトは面テープで調整可能。ソールの裏側は凹凸部分で滑りにくい仕様に。

材質甲材:合成皮革、ポリエステル 底材:合成底(ポリウレタン)アイボリーサイズLL質量(g)270(片足)サイズ(cm)25~25.5ウィズ23.1ヒール(cm)3.5靴タイプサンダルストーム(cm)2甲幅(cm)14.4底幅(cm)8.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする