曜日別特売
CJEG5238-DRD-S(22.0cm~22.5cm) リゲッタ ボーダークロスゴムサンダル ダークレッド S リゲッタ 63564989

CJEG5238-DRD-S(22.0cm~22.5cm) リゲッタ ボーダークロスゴムサンダル ダークレッド S リゲッタ 63564989
CJEG5238-DRD-S(22.0cm~22.5cm) リゲッタ ボーダークロスゴムサンダル ダークレッド S リゲッタ 63564989
CJEG5238-DRD-S(22.0cm~22.5cm) リゲッタ ボーダークロスゴムサンダル ダークレッド S リゲッタ 63564989
CJEG5238-DRD-S(22.0cm~22.5cm) リゲッタ ボーダークロスゴムサンダル ダークレッド S リゲッタ 63564989
CJEG5238-DRD-S(22.0cm~22.5cm) リゲッタ ボーダークロスゴムサンダル ダークレッド S リゲッタ 63564989
CJEG5238-DRD-S(22.0cm~22.5cm) リゲッタ ボーダークロスゴムサンダル ダークレッド S リゲッタ 63564989
CJEG5238-DRD-S(22.0cm~22.5cm) リゲッタ ボーダークロスゴムサンダル ダークレッド S リゲッタ 63564989

リゲッタ ボーダークロスゴムサンダル ダークレッド S

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1足注文コード63564989品番CJEG5238-DRD-S(22.0cm~22.5cm)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,981
販売価格(税別)
7,255

ボーダ柄のクロスベルトが可愛いサンダル。丸いフォルムが可愛いクロスベルトサンダル。バックベルトは伸縮性のあるゴム素材で足に合わせてぴったりフィットします。ソールの裏側は凹凸部分で滑りにくい仕様に。ラウンドトゥでつま先ゆったり。コロンと丸いフォルムがカジュアルコーデで相性抜群。

材質甲材:合成皮革 底材:合成底(ポリウレタン)ダークレッドサイズS質量(g)250(片足)サイズ(cm)22~22.5ウィズ20.6ヒール(cm)4.5靴タイプサンダルストーム(cm)3甲幅(cm)12.6底幅(cm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする