曜日別特売
TB501-GRY-S(22.0cm~22.5cm) ツヴォル スリッポンパンプス グレー S リゲッタ 63565104

TB501-GRY-S(22.0cm~22.5cm) ツヴォル スリッポンパンプス グレー S リゲッタ 63565104
TB501-GRY-S(22.0cm~22.5cm) ツヴォル スリッポンパンプス グレー S リゲッタ 63565104
TB501-GRY-S(22.0cm~22.5cm) ツヴォル スリッポンパンプス グレー S リゲッタ 63565104
TB501-GRY-S(22.0cm~22.5cm) ツヴォル スリッポンパンプス グレー S リゲッタ 63565104
TB501-GRY-S(22.0cm~22.5cm) ツヴォル スリッポンパンプス グレー S リゲッタ 63565104
TB501-GRY-S(22.0cm~22.5cm) ツヴォル スリッポンパンプス グレー S リゲッタ 63565104
TB501-GRY-S(22.0cm~22.5cm) ツヴォル スリッポンパンプス グレー S リゲッタ 63565104
TB501-GRY-S(22.0cm~22.5cm) ツヴォル スリッポンパンプス グレー S リゲッタ 63565104

ツヴォル スリッポンパンプス グレー S

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1足注文コード63565104品番TB501-GRY-S(22.0cm~22.5cm)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,981
販売価格(税別)
7,255

ツヴォルからハンズフリーシューズが登場。履いた時の「安らぎ」を詰め込んだシンプルデザイン。内側にはクッション性がある素材を使用。履き口は厚みのあるクッション素材を使用。片足でたったの215g、足取りがとっても軽く、長時間の歩行も疲れにくい。

形状ローカットグレーサイズS質量(g)215(片足)サイズ(cm)22~22.5ウィズ21.5材質(甲)合成皮革材質(底部)TPR(サーモプラスチックラバー)甲被タイプスリッポンヒール(cm)2.5ストーム(cm)2甲幅(cm)13.5底幅(cm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする