曜日別特売
EM-16B コンパクトレーザーポインター POLARIS(ポラリス) 63565235

本体

EM-16B コンパクトレーザーポインター POLARIS(ポラリス) 63565235
EM-16B コンパクトレーザーポインター POLARIS(ポラリス) 63565235
EM-16B コンパクトレーザーポインター POLARIS(ポラリス) 63565235
EM-16B コンパクトレーザーポインター POLARIS(ポラリス) 63565235

コンパクトレーザーポインター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード63565235品番EM-16B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

コンパクトで携帯しやすいレーザーポインター
持ち運びに便利なストラップ穴付
先端のキャップを取り換える事が出来るので点と矢印の2種類の照射が出来ます
安全規格合格品 PSCマーク付き

用途
会議でのプレゼンテーション等に
仕様点到達距離(m):約50●矢印到達距離(m):約5材質アルミニウム質量(g)34使用温度範囲(℃)-10~40本体寸法(mm)Φ12×87最大出力1mW未満(JIS規格クラスⅡ)波長(nm)650電池寿命(時間)約12使用電池単四電池×1(付属)色(本体)レーザー光色
注意
※絶対にレーザー光を直視しないで下さい
※レーザー光を人や生き物に向けないで下さい
※お子様には使用させず手の届く場所には保管しないで下さい
※本製品は防水設計ではありませんので水がかかる恐れのある場所では使用しないで下さい
※長期間使用しない場合は電池を抜いて保管して下さい
※本製品を分解したり改造をしないで下さい
※本製品を本来の目的以外では使用しないで下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポインター/指示棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする