曜日別特売
SEC-3007-2N エンジン式高圧洗浄機SEC-3007-2N スーパー工業 63565384

製品画像

SEC-3007-2N エンジン式高圧洗浄機SEC-3007-2N スーパー工業 63565384
SEC-3007-2N エンジン式高圧洗浄機SEC-3007-2N スーパー工業 63565384
SEC-3007-2N エンジン式高圧洗浄機SEC-3007-2N スーパー工業 63565384
SEC-3007-2N エンジン式高圧洗浄機SEC-3007-2N スーパー工業 63565384
SEC-3007-2N エンジン式高圧洗浄機SEC-3007-2N スーパー工業 63565384
SEC-3007-2N エンジン式高圧洗浄機SEC-3007-2N スーパー工業 63565384
SEC-3007-2N エンジン式高圧洗浄機SEC-3007-2N スーパー工業 63565384

エンジン式高圧洗浄機SEC-3007-2N

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード63565384品番SEC-3007-2N
参考基準価格(税別)¥292,000販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

HONDA製エンジン式でメンテナンスも安心です。
自吸方式で水さえあればどこでも洗浄可能です。
積み込みや移動が容易な軽量コンパクト設計です。

用途
水タンク/ノッチタンクの洗浄に。
石垣の苔落としに。
建設機械・車両洗浄に。
解体現場の粉塵抑制に。
大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。
木材加工センターでの粉塵抑制に。
付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#161Oリング付(04N100161)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50003)トラスコ品番135-8722幅(mm)460質量(kg)32高さ(mm)703奥行(mm)694燃料無鉛レギュラーガソリン吐出圧力(MPa)7燃料タンク容量(L)3.1高圧ホース(m)20エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン給水方式自吸式吐出水量(L/min)29
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする