Thermo Scientific Nalgene
細口試薬ボトル 白色
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1パック(12包×1本)
注文コード
63568524
品番
2002-0006JP
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
優れた薬品耐性。低密度ポリエチレン(LDPE)製より硬い材質。
種別
HDPE
材質
本体/HDPE、フタ/PP
色
透明
容量(mL)
175
アズワン品番
62-1611-26
口内径×胴径×高さ(mm)
18×54×125
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000