MONOVATE(旧:日東金属工業)
折りたたみ取っ手付密閉容器 クリップ式/PTFE CTHF-PTFEシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
容量(L)
45
10
15
20
25
36
45
4
50
65
70
7
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63569897
品番
CTHF-PTFE-39
参考基準価格(税別)
¥111,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器
簡単に密閉できるキャッチクリップ式
パッキンをフッ素樹脂(ポリテトラフルオロエチレン)にして耐薬品性を向上させました。
材質
SUS304
幅(mm)
508
質量(kg)
6.1
高さ(mm)
390
容量(L)
45
表面処理
内外面バフ研磨
材質(パッキン)
PTFE(白色)
使用条件
大気圧(加減圧不可)
アズワン品番
63-1207-36
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※樹脂製なのでゴム製のパッキンに比べ密閉性は劣ります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000