MONOVATE(旧:日東金属工業)
折りたたみ取っ手付密閉容器 バンド式/EPDM CTLFシリーズ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
16日以内出荷とは
容量(L)
70
10
15
20
25
36
45
50
65
70
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63570125
品番
CTLF-43H/PEL
参考基準価格(税別)
¥75,300
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器
ワンタッチで簡単に密閉できるレバーバンド式
パッキンをエチレンプロピレンゴムにして耐薬品性を向上させました。
材質
SUS304
幅(mm)
550
質量(kg)
9.1
高さ(mm)
520
容量(L)
70
表面処理
内外面バフ研磨
材質(パッキン)
エチレンプロピレンゴム(黒色)
使用条件
大気圧(加減圧不可)
アズワン品番
63-1208-60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000