MONOVATE(旧:日東金属工業)
折りたたみ取っ手付密閉容器 バンド式/NBR CTLFシリーズ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
16日以内出荷とは
容量(L)
15
10
15
20
25
36
45
50
65
70
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63570238
品番
CTLF-27/PNL
参考基準価格(税別)
¥40,600
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器
ワンタッチで簡単に密閉できるレバーバンド式
パッキンをニトリルゴムにして耐薬品性を向上させました。
材質
SUS304
幅(mm)
389
質量(kg)
3
高さ(mm)
270
容量(L)
15
表面処理
内外面バフ研磨
材質(パッキン)
ニトリルゴム(黒色)
使用条件
大気圧(加減圧不可)
アズワン品番
63-1208-44
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000