MONOVATE(旧:日東金属工業)
吊り下げ式下部取っ手付密閉容器 クリップ式/PTFE CTBD-PTFEシリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
22日以内出荷とは
容量(L)
15
10
15
20
25
4
7
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63571078
品番
CTBD-PTFE-27
参考基準価格(税別)
¥63,500
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
水や原料等を流しやすいよう、下部に取っ手を付けたステンレス容器
キャッチクリップで簡単に密閉できます
パッキンをPTFEにして耐薬品性を向上させました。
アズワン品番
63-1207-43
材質
SUS304
材質(パッキン)
PTFE
表面処理
内外面バフ研磨
使用条件
大気圧(加減圧不可)
幅(mm)
327
高さ(mm)
270
質量(kg)
2.8
容量(L)
15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※樹脂製なのでゴム製のパッキンに比べ密閉性は劣ります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000