用途■大風量×大風圧×ハイパワーのベストバランスを追及することで、”速乾”を実現しています。 ■従来機種からサイズは約11%小型化※、質量は約8%※軽量化を実現し、ロングヘアや毛量の多い方でも疲れにくく快適なドライを提供します。※従来機種 TID2400Bと体積、質量比較。メーカー測定法による。 ■風量3段階からお好みの風を設定できます。また、クールショットスイッチ搭載で、冷風/温風をワンタッチで切り替えられます。 ■乾燥や髪摩擦による静電気の発生が、速乾ドライヤーの課題。マイナスイオンとプラスイオンを同時に放出し、それぞれのイオン※ ※放出イオン量 約1,000万個/cm3以上が髪に働いて、髪の広がりや傷みの一因となる静電気を抑制します。また、髪のツヤもアップ※します。 ※メーカー測定法/メーカー比較検証法による ■1965年の創業以来、テスコムが製造・開発してきた業務用ドライヤーNobbyは、高い性能からサロンシェアNo.1※を獲得。テスコムの家庭用ドライヤーには、その技術力が生かされています。 ※テスコムのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です。(2022年2-3月 株式会社セイファート調べ) ■大風量を維持するために必要な、吸い込み口のお掃除。ほこりや髪の毛をさっと取り除くことが可能です。 ■〈ラク抜きプラグ〉 レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜けます。〈セットフード付属〉 セット時やピンポイントで風を当てたい時にお使いください。〈クイックコードバンド〉 電源コードがスッキリとまとまります。 ■Speedomシリーズならではのシャープな雰囲気を纏った、ブラック、レッド、ホワイトの3色展開です。付属品セットフード仕様【ラク抜きプラグ】○オプションフード(TA032997)色レッド材質(本体)PC/ABS質量(g)435(本体のみ)/455(フード付き)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1300スイッチ切替スイッチ「TURBO/DRY/SET/OFF」、クールショットスイッチ 「ON/OFF」コード長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×77×215(本体のみ)、210×77×215(フード付)温風温度(℃)100(周囲温度30℃の場合、DRY時)風量(m3/min)2.3(JIS規格)/4.7(自社基準)※TURBO時測定イオンプロテクトイオン保証期間1年間使用地区【海外使用】×折り畳み可否○