用途USB Type-C(TM)ポート搭載のスマートフォンやタブレットなどに、USB Type-Cポート搭載のパソコンおよびAC充電器・モバイルバッテリーなどを接続し、充電やデータ転送ができるUSB Type-Cケーブルです。
iPhone 15 ProシリーズをはじめとしたUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))仕様のスマートフォン・タブレットで、動画など大容量のデータを高速転送できます。スマートフォンで撮影した動画をパソコンで編集するために取り込む際などに便利です。
USB Power Deliveryに対応しており、最大100W(20V/5A)で接続機器への給電が可能です。
※接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。
※ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。
eMarker搭載のため、USB Power Delivery対応時の接続機器の適正電圧を自動調整。安定した充電が可能です。
DisplayPort(TM) Alt mode機能を使った映像伝送に対応しています。スマートフォンで再生した映像を対応するディスプレイに映し、大画面で楽しめます。
※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort Alt modeに対応していることを確認してください。
USB Type-C(TM)コネクターは、裏、表に関係なくケーブルを挿し込めます。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品ケーブルバンド仕様THINK ECOLOGYマーク、【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ホワイト規格USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))準拠ケーブル長(m)約1.5※コネクター含まずコネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C(TM)プラグ対応機種USB Type-C(TM)ポート搭載のスマートフォン、パソコン、AC充電器、モバイルバッテリーなど対応【USB Power Delivery】○、【ALTモード】○プラグ金メッキピン保証期間1年間シールド3重シールドケーブル太さ(mm)約6.5転送速度(Gbps)最大10※理論値パッケージ袋+ステッカーワット数最大100W