曜日別特売
RFS-500-C 高速自動遮光面(キャップ型) レグルス 63579199

高速自動遮光面(キャップ型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード63579199品番RFS-500-C
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

遮光前が見やすい:トゥルービューカラー液晶採用で自然光に近い明るさ。
液晶後も見やすい:カラー液晶採用で溶接プール陰影スッキリ。溶接プール付近は青白色で雑色がありません。
装着感良い:額部は柔らかいクッション、後頭部はフィット感に優れた可動式パットを採用

仕様●センサー数:4●戻り速度:0.15~0.80秒(無段階調整)●視野範囲(横X縦):100mmX49mm●遮光前明るさ:#3●遮光後濃度調整範囲:#3/#5~#9、#9~#13●電池劣化表示:Low Battery点灯●電源ON/OFF:自動ON/OFF質量(g)500電源CR2032X2、ソラーパネル併用反応速度(秒)1/20000感度調整ボリューム式無段階
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする