パッケージ
木島精工
キジマソー 両刃小目鋸 (1枚袋入り)替刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1枚
寸法
8寸の7寸目
注文コード
63581624
品番
305-8S
参考基準価格(税別)
¥5,620
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
(木工用)超精密作業・造作・内装・仕上げ作業・廻り縁・額椽・建具切込など
寸法(mm)
210
寸法
8寸の7寸目
グリーン購入法
適合