質量(kg)33寸法L(mm)315寸法d(mm)12寸法A(mm)755寸法S(mm)7ハネ径(cm)60寸法B(mm)720寸法C(mm)400消費電力(W)(50/60Hz)763/1135相数3P相対湿度90%RH未満塗装色マンセル5Y8/1.5騒音値(dB(A))(50/60Hz)68/72電流(A)(50/60Hz)開放:4.2/4.2、許容:5.8/6.0周囲温度(℃)-30~50風量(m3/h)(50/60Hz)10020/11640公称出力(W)1500極数(P)4電源(三相/V)200