質量(kg)14寸法L(mm)255寸法d(mm)12寸法A(mm)520寸法S(mm)6ハネ径(cm)40寸法B(mm)485寸法C(mm)280消費電力(W)(50/60Hz)295/445相数3P相対湿度90%RH未満塗装色マンセル5Y8/1.5騒音値(dB(A))(50/60Hz)61/65電流(A)(50/60Hz)開放:1.4/1.6、許容:1.9/2.00周囲温度(℃)-30~50風量(m3/h)(50/60Hz)4600/5340公称出力(W)400極数(P)4電源(三相/V)200